€ 135,50/ stukexcl. btw
€ 163,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | TAD |
Asdiameter | 14 mm |
Type | TAD |
Inbouwlengte gemonteerd | 26.5 mm |
Buitendiameter rotor | 23 mm |
Kamerdiameter stator | 25 mm |
Inbouwlengte rotor | 16.5 mm |
Inbouwlengte stator | 10 mm |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Materiaal glijring | Koolstof |
Materiaal tegenglijring | Keramiek |
Draairichting rechts | Ja |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 25 mm |
d3 | 23 mm |
l1 | 16.5 mm |
I4 | 10 mm |
d8 | 3 mm |