Eriks

Mechanische dichting TAD 014 /L SIC/CAR/V

  • ERIKS:12412654
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 164,00/ stukexcl. btw

€ 198,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
14 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
26.5 mm
Buitendiameter rotor
23 mm
Kamerdiameter stator
25 mm
Inbouwlengte rotor
16.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Siliciumcarbide
Materiaal tegenglijring
Koolstof
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
14 mm
d7
25 mm
d3
23 mm
l1
16.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm