Eriks

Mechanische dichting TAD 012 /L CAR/CER/N

  • ERIKS:12412117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 120,50/ stukexcl. btw

€ 145,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
12 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
32 mm
Buitendiameter rotor
21 mm
Kamerdiameter stator
23 mm
Inbouwlengte rotor
16 mm
Inbouwlengte stator
16 mm
Materiaal nevenafdichting
NBR
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
12 mm
d7
23 mm
d3
21 mm
l1
16 mm
I4
16 mm
d8
3 mm