Eriks

Mechanische dichting TAD 010 /L CAR/CER/V

  • ERIKS:12411684
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 115,00/ stukexcl. btw

€ 139,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
TAD
Asdiameter
10 mm
Type
TAD
Inbouwlengte gemonteerd
25.5 mm
Buitendiameter rotor
19 mm
Kamerdiameter stator
21 mm
Inbouwlengte rotor
15.5 mm
Inbouwlengte stator
10 mm
Materiaal nevenafdichting
FKM
Materiaal glijring
Koolstof
Materiaal tegenglijring
Keramiek
Draairichting rechts
Nee
Diameter pen
3 mm
d1
10 mm
d7
21 mm
d3
19 mm
l1
15.5 mm
I4
10 mm
d8
3 mm