Eriks

Mechanische dichting stator SGO 101,6/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 653,50/ stukexcl. btw

€ 790,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
101.6 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
133.4 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
101.6 mm
d7
133.4 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm