€ 653,50/ stukexcl. btw
€ 790,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 101.6 mm |
Inbouwlengte | 19.9 mm |
Kamerdiameter stator | 133.4 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SGO |
Diameter pen | 4.5 mm |
d1 | 101.6 mm |
d7 | 133.4 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 19.9 mm |