Eriks

Mechanische dichting stator SGO 098,4/S -/SIC/V

  • ERIKS:12425282
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 633,50/ stukexcl. btw

€ 766,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
98.4 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
130.2 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
98.4 mm
d7
130.2 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm