Eriks

Mechanische dichting stator SGO 095,3/S -/SS /N

  • ERIKS:12425243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 551,50/ stukexcl. btw

€ 667,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95.3 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
127 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
95.3 mm
d7
127 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm