Eriks

Mechanische dichting stator SGO 092,1/S -/SS /E

  • ERIKS:12424952
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 538,50/ stukexcl. btw

€ 651,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
92.1 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
123.8 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
92.1 mm
d7
123.8 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm