Eriks

Mechanische dichting stator SGO 088,9/S -/SS /N

  • ERIKS:12424689
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 513,50/ stukexcl. btw

€ 621,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
88.9 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
120.7 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
88.9 mm
d7
120.7 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm