€ 459,50/ stukexcl. btw
€ 556,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 82.5 mm |
Inbouwlengte | 19.9 mm |
Kamerdiameter stator | 114.3 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGO |
Diameter pen | 4.5 mm |
d1 | 82.5 mm |
d7 | 114.3 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 19.9 mm |