Eriks

Mechanische dichting stator SGO 082,5/S -/SS /E

  • ERIKS:12424355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 459,50/ stukexcl. btw

€ 556,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
82.5 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
114.3 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
82.5 mm
d7
114.3 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm