Eriks

Mechanische dichting stator SGO 079,4/S -/SS /V

  • ERIKS:12424011
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 436,50/ stukexcl. btw

€ 528,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
79.4 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
111.1 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
79.4 mm
d7
111.1 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm