Eriks

Mechanische dichting stator SGO 076,2/S -/SIC/E

  • ERIKS:12423960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 427,00/ stukexcl. btw

€ 516,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
76.2 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
101.6 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
76.2 mm
d7
101.6 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm