€ 416,00/ stukexcl. btw
€ 503,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 75 mm |
Inbouwlengte | 15.9 mm |
Kamerdiameter stator | 101.6 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SGO |
Diameter pen | 4.5 mm |
d1 | 75 mm |
d7 | 101.6 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 15.9 mm |