Eriks

Mechanische dichting stator SGO 073 /S -/SS /E

  • ERIKS:12423558
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 416,00/ stukexcl. btw

€ 503,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
73 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
98.4 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
73 mm
d7
98.4 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm