Eriks

Mechanische dichting stator SGO 069,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12423171
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 368,50/ stukexcl. btw

€ 445,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
69.8 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
95.3 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
69.8 mm
d7
95.3 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm