Eriks

Mechanische dichting stator SGO 066,6/S -/SIC/N

  • ERIKS:12422832
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
66.6 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
92.1 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
66.6 mm
d7
92.1 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm