Eriks

Mechanische dichting stator SGO 065 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12422687
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
65 mm
Inbouwlengte
15.9 mm
Kamerdiameter stator
92.1 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
4.5 mm
d1
65 mm
d7
92.1 mm
d8
4.5 mm
I4
15.9 mm