€ 372,00/ stukexcl. btw
€ 450,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 65 mm |
Inbouwlengte | 15.9 mm |
Kamerdiameter stator | 92.1 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SGO |
Diameter pen | 4.5 mm |
d1 | 65 mm |
d7 | 92.1 mm |
d8 | 4.5 mm |
I4 | 15.9 mm |