€ 372,00/ stukexcl. btw
€ 450,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 63 mm |
Inbouwlengte | 13.5 mm |
Kamerdiameter stator | 82.6 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGO |
Diameter pen | 3.5 mm |
d1 | 63 mm |
d7 | 82.6 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 13.5 mm |