Eriks

Mechanische dichting stator SGO 063,5/S -/SS /E

  • ERIKS:12422435
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
63.5 mm
Inbouwlengte
13.5 mm
Kamerdiameter stator
82.6 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
63.5 mm
d7
82.6 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm