Eriks

Mechanische dichting stator SGO 060,3/S -/SIC/N

  • ERIKS:12422219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 324,00/ stukexcl. btw

€ 392,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
60.3 mm
Inbouwlengte
13.5 mm
Kamerdiameter stator
79.4 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
60.3 mm
d7
79.4 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm