Eriks

Mechanische dichting stator SGO 058 /S -/SS /E

  • ERIKS:12421737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 228,50/ stukexcl. btw

€ 276,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
58 mm
Inbouwlengte
13.5 mm
Kamerdiameter stator
79.4 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
58 mm
d7
79.4 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm