Eriks

Mechanische dichting stator SGO 053 /S -/SS /E

  • ERIKS:12420981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 207,50/ stukexcl. btw

€ 251,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
53 mm
Inbouwlengte
13.5 mm
Kamerdiameter stator
73 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
53 mm
d7
73 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm