Eriks

Mechanische dichting stator SGO 050,8/S -/SS /V

  • ERIKS:12420745
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 184,00/ stukexcl. btw

€ 222,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
50.8 mm
Inbouwlengte
13.5 mm
Kamerdiameter stator
69.9 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
50.8 mm
d7
69.9 mm
d8
3.5 mm
I4
13.5 mm