€ 163,00/ stukexcl. btw
€ 197,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 47.6 mm |
Inbouwlengte | 12 mm |
Kamerdiameter stator | 66.7 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGO |
Diameter pen | 3.5 mm |
d1 | 47.6 mm |
d7 | 66.7 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12 mm |