Eriks

Mechanische dichting stator SGO 047,6/S -/SIC/E

  • ERIKS:12420009
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 279,00/ stukexcl. btw

€ 337,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
47.6 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
66.7 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
47.6 mm
d7
66.7 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm