Eriks

Mechanische dichting stator SGO 044 /S -/SS /E

  • ERIKS:12419553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,50/ stukexcl. btw

€ 185,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
44 mm
Inbouwlengte
11.9 mm
Kamerdiameter stator
63 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
44 mm
d7
63 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm