Eriks

Mechanische dichting stator SGO 044,4/S -/SIC/E

  • ERIKS:12419614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 264,50/ stukexcl. btw

€ 320,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
44.4 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
63.5 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
44.4 mm
d7
63.5 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm