Eriks

Mechanische dichting stator SGO 041,2/S -/SIC/V

  • ERIKS:12419112
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,50/ stukexcl. btw

€ 316,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
41.2 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
60.3 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
41.2 mm
d7
60.3 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm