Eriks

Mechanische dichting stator SGO 038,1/S -/SS /V

  • ERIKS:12418651
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
38.1 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
57.2 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
38.1 mm
d7
57.2 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm