€ 242,00/ stukexcl. btw
€ 292,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 242,00 | - |
5+ | € 205,70 | 15.00% |
10+ | € 193,60 | 20.00% |
20+ | € 181,50 | 25.00% |
35+ | € 169,40 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 38.1 mm |
Inbouwlengte | 12 mm |
Kamerdiameter stator | 57.2 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SGO |
Diameter pen | 3.5 mm |
d1 | 38.1 mm |
d7 | 57.2 mm |
d8 | 3.5 mm |
I4 | 12 mm |