Eriks

Mechanische dichting stator SGO 034 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12417716
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,00/ stukexcl. btw

€ 279,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
34 mm
Inbouwlengte
11.9 mm
Kamerdiameter stator
54 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
34 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
11.9 mm