Eriks

Mechanische dichting stator SGO 033 /S -/SIC/N

  • ERIKS:12417618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 231,00/ stukexcl. btw

€ 279,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
33 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
54 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
33 mm
d7
54 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm