Eriks

Mechanische dichting stator SGO 030 /S -/SIC/E

  • ERIKS:12416740
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 222,50/ stukexcl. btw

€ 269,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
30 mm
Inbouwlengte
12 mm
Kamerdiameter stator
50.8 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3.5 mm
d1
30 mm
d7
50.8 mm
d8
3.5 mm
I4
12 mm