Eriks

Mechanische dichting stator SGO 023,8/S -/SS /N

  • ERIKS:12415034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 79,70/ stukexcl. btw

€ 96,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
23.8 mm
Inbouwlengte
10.3 mm
Kamerdiameter stator
40.5 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
23.8 mm
d7
40.5 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm