€ 158,00/ stukexcl. btw
€ 191,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 158,00 | - |
5+ | € 134,30 | 15.00% |
10+ | € 126,40 | 20.00% |
20+ | € 118,50 | 25.00% |
35+ | € 110,60 | 30.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 22 mm |
Inbouwlengte | 10.3 mm |
Kamerdiameter stator | 37.3 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SGO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 22 mm |
d7 | 37.3 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10.3 mm |