Eriks

Mechanische dichting stator SGO 022,2/S -/SIC/E

  • ERIKS:12414972
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,00/ stukexcl. btw

€ 191,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
22.2 mm
Inbouwlengte
10.3 mm
Kamerdiameter stator
37.3 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
22.2 mm
d7
37.3 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm