€ 66,10/ stukexcl. btw
€ 79,98incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 19.1 mm |
Inbouwlengte | 10.3 mm |
Kamerdiameter stator | 34.2 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | NBR |
Type | SGO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 19.1 mm |
d7 | 34.2 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 10.3 mm |