Eriks

Mechanische dichting stator SGO 019,1/S -/SS /E

  • ERIKS:12414056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 66,10/ stukexcl. btw

€ 79,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
19.1 mm
Inbouwlengte
10.3 mm
Kamerdiameter stator
34.2 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
19.1 mm
d7
34.2 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm