Eriks

Mechanische dichting stator SGO 015,8/S -/SS /E

  • ERIKS:12413006
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,70/ stukexcl. btw

€ 68,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
15.8 mm
Inbouwlengte
10.3 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
15.8 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm