Eriks

Mechanische dichting stator SGO 015,8/S -/SIC/E

  • ERIKS:12413007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 133,50/ stukexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
15.8 mm
Inbouwlengte
10.3 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
15.8 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
10.3 mm