Eriks

Mechanische dichting stator SGO 014 /S -/SS /N

  • ERIKS:12412556
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 56,70/ stukexcl. btw

€ 68,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
14 mm
Inbouwlengte
8.7 mm
Kamerdiameter stator
31 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
NBR
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
14 mm
d7
31 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm