€ 133,50/ stukexcl. btw
€ 161,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 14 mm |
Inbouwlengte | 8.7 mm |
Kamerdiameter stator | 31 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | FPM |
Type | SGO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 14 mm |
d7 | 31 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 8.7 mm |