€ 114,50/ stukexcl. btw
€ 138,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 12 mm |
Inbouwlengte | 8.7 mm |
Kamerdiameter stator | 27.8 mm |
Materiaal tegenglijring | Siliciumcarbide |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SGO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 12 mm |
d7 | 27.8 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 8.7 mm |