Eriks

Mechanische dichting stator SGO 012,7/S -/SS /V

  • ERIKS:12412201
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,00/ stukexcl. btw

€ 48,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
12.7 mm
Inbouwlengte
8.7 mm
Kamerdiameter stator
27.8 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
12.7 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm