€ 40,00/ stukexcl. btw
€ 48,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Asdiameter | 12.7 mm |
Inbouwlengte | 8.7 mm |
Kamerdiameter stator | 27.8 mm |
Materiaal tegenglijring | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal nevenafdichting | EPDM |
Type | SGO |
Diameter pen | 3 mm |
d1 | 12.7 mm |
d7 | 27.8 mm |
d8 | 3 mm |
I4 | 8.7 mm |