Eriks

Mechanische dichting stator SGO 012,7/S -/SIC/E

  • ERIKS:12412198
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 114,50/ stukexcl. btw

€ 138,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
12.7 mm
Inbouwlengte
8.7 mm
Kamerdiameter stator
27.8 mm
Materiaal tegenglijring
Siliciumcarbide
Materiaal nevenafdichting
EPDM
Type
SGO
Diameter pen
3 mm
d1
12.7 mm
d7
27.8 mm
d8
3 mm
I4
8.7 mm