Eriks

Mechanische dichting stator SGA 095,2/S -/SS /V

  • ERIKS:12425251
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 551,50/ stukexcl. btw

€ 667,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Asdiameter
95.2 mm
Inbouwlengte
19.9 mm
Kamerdiameter stator
117.5 mm
Materiaal tegenglijring
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal nevenafdichting
FPM
Type
SGA
Diameter pen
4.5 mm
d1
95.2 mm
d7
117.5 mm
d8
4.5 mm
I4
19.9 mm